text.skipToContent text.skipToNavigation

Čepeľ Knipex na štiepanie plechu 17 x 3 mm


Náhradný kotúč pre 90 55 280 Na rezanie železných, medených alebo hliníkových plechov do max. 1,2 mm, plastov do hrúbky max. 2,0 mm. Materiály sa režú bez deformácie. Čisté rezné hrany - nie sú potrebné žiadne orezávacie činnosti. S lamačom triesok. Jednoduchá manipulácia. Šírka rezu: 2,7 mm. samoobslužná karta/blister.

Položka č. K1105.590.280
Vhodné pre Iné
Materiál Iné
Tvar čepele Iné
Max. hrúbka materiálu (mm) 2
Značka Knipex
Ambalat la 1

technické údaje

Vhodné pre Iné
Materiál Iné
Tvar čepele Iné
Max. hrúbka materiálu (mm) 2
Značka Knipex
Váha kusu (g) 20

Popis

Náhradný kotúč pre 90 55 280 Na rezanie železných, medených alebo hliníkových plechov do max. 1,2 mm, plastov do hrúbky max. 2,0 mm. Materiály sa režú bez deformácie. Čisté rezné hrany - nie sú potrebné žiadne orezávacie činnosti. S lamačom triesok. Jednoduchá manipulácia. Šírka rezu: 2,7 mm. samoobslužná karta/blister.

Čísla materiálu

Položka č. K1105.590.280
EAN 4003773027355
UBB 240184701870
UNSPSC 27111521
Číslo materiálu výrobcu 90 59 280
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.