Posuvné kľúče
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
Francúzske kľúče
Kľúče rôzne
Posuvné kľúče
44453AMF
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
Čelný kľúč AMF DIN 3116 pre priemer otvoru 2,5 mm pre rozstup otvorov 13 mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Special steel. Blue-tempered. With electrically welded spigots
Celý popis
Položka č.
44453AMF
Dizajn
So špendlíkom
Dĺžka (mm)
90
Priemer kolíka (mm)
2.5
Šírka kľúča (mm)
13 - 13
Váha kusu (g)
26
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
So špendlíkom
Dĺžka (mm)
90
Priemer kolíka (mm)
2.5
Šírka kľúča (mm)
13 - 13
Váha kusu (g)
26
HS kód
82041100
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Special steel. Blue-tempered. With electrically welded spigots
Čísla materiálu
Položka č.
44453AMF
EAN
4020772044459
UBB
500617733265
UNSPSC
27111726
Číslo materiálu výrobcu
44453