Ryhovač dreva
Všetky kategórie
Anyagmozgatás és tárolás
Autógyártás és hajózás
Durva & Finom Csiszolás
Gépi szerszámok
Hegesztési, forrasztási és gázkészülékek
Hidraulika, pneumatika és vízvezetékszerelés
Kéziszerszámok
Kötőelemek
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Szerszámgépek
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Elektrické náradie
Príslušenstvo & diely
Ryhovač dreva
B4980.628.381
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
Čelná fréza Bosch Vinger HM 8 x 20/8 mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
B4980.628.381
Celková dĺžka (mm)
51
Priemer šachty (mm)
8
Pracovná dĺžka (mm)
19.6
Vhodné pre drevo
Áno
Vhodný na masívne drevo
Áno
Priemer frézy (mm)
8
Značka
Bosch
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
51
Priemer šachty (mm)
8
Pracovná dĺžka (mm)
19.6
Vhodné pre drevo
Áno
Vhodný na masívne drevo
Áno
Priemer frézy (mm)
8
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
50
HS kód
82077090
Type
End Miller
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
B4980.628.381
EAN
3165140358422
UBB
500505033380
UNSPSC
23101513
Číslo materiálu výrobcu
2608628381