text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Cărucior pentru scule negru jet


cărucior de scule extrem de robust, rezistent la încărcări și fabricat din polipropilenă pentru utilizare profesională5 sertare ușor de scos, cu capac transparent, cu opritori pentru șinele extensibile, 3 înălțimi diferite ale sertarelor sertarele pot fi introduse în orice ordinecu un capac superior și un capac frontal, ambele pliabileacoperișul superio

Cod Articol G0003.132.171
Culoare negru
Lățime 581
Design Trolley
Înălțime 455
Adâncime 381
Ambalat la 1

Specificații

Culoare negru
Lățime 581
Design Trolley
Înălțime 455
Adâncime 381
Clasa de calitate Alte
Material Plastic
Cadențar cu cătușe Da
Rulmenți Da
Cu curea de umăr Nu
Semnal roșu Nu
Cu încuietoare Da
Tavă detașabilă Da
Cu spumă Nu
Cu separator Nu
Cu mâner telescopic Da

Descriere

cărucior de scule extrem de robust, rezistent la încărcări și fabricat din polipropilenă pentru utilizare profesională5 sertare ușor de scos, cu capac transparent, cu opritori pentru șinele extensibile, 3 înălțimi diferite ale sertarelor sertarele pot fi introduse în orice ordinecu un capac superior și un capac frontal, ambele pliabileacoperișul superior este prevăzut cu spumă pentru a menține uneltele ferm în pozițieo tavă detașabilă cu 2 mânere și 2 capace transparente pentru sertare sub capacul superior sertarele pot fi utilizate ca cutii separate pentru unelte folosind capacul transparentcutia pentru unelte și sertarele pot fi marcate individual2 roți duble cu rulare lină pe partea cu mâner telescopicadaptabil pentru transport vertical folosind 4 roți, R 13217 set de rotițe (vă rugăm să comandați separat)mâner telescopic extensibil facilitează transportul2 mânere de transport pe lateralerezistent la skydrol, acetonă, benzină și lichide hidraulicecapacitate de transport 60 kg3 poziții de blocare cu lacătde asemenea, disponibil ca versiune IP67 (6 sertare, 4 x 30 mm, 2 x 60 mmîncuietoare și garnituri suplimentare protejează împotriva apei și prafului. Supapă specială pentru descărcarea presiuniide asemenea, disponibilă cu suprafață reflectorizantă de înaltă vizibilitate pe tot perimetrul (5 sertare, 2 x 30 mm, 3 x 60 mm), pentru siguranță sporită atunci când se lucrează în medii întunecatecazuri personalizate individual sunt disponibile la cerere

Numerele articolelor

Cod Articol G0003.132.171
EAN 4018754240173
UBB 500623917894
UNSPSC 24111507
Nr. articol producător 81091306
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.