text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCREWDR VDE SKT 164I 5,0X80 04665


Insulated blades for secure work at 1,000 volts Smooth hard zones for high speed turning, soft grip zones for high torque transfer Take it easy tool finder: colour coding according to profile and size Hexagonal anti-roll feature against rolling away Zinc phosphate plated

Cod Articol 81862.050.080
Izolat Da
Lățimea cheii (mm) 5
Lungime totală (mm) 185
Protecție de izolare 1000 V Da
Lungimea lamei (mm) 80
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Lățimea cheii (mm) 5
Lungime totală (mm) 185
Protecție de izolare 1000 V Da
Lungimea lamei (mm) 80
Testat VDE Da

Descriere

Wera VDE screwdrivers with multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working: hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. Individually tested in water bath at 10,000 volts for secure work at the permissible voltage of 1,000 volts. Handle markings simplify finding and sorting of tools. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Numerele articolelor

Cod Articol 81862.050.080
EAN 4013288036636
UBB 241124017401
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05004665001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.