text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Fantă bit 800/4 Z 059453 1,2 x 6,5 x 152


For slotted screws Ductile and tough for hard materials 1/4" hexagon drive Suitable for AEG, ARO, Atlas-Copco, Biax, Black & Decker, Bosch, Buckeye Tools etc. Prevents premature breakage of the drive tip

Cod Articol 81433.012.006
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 152
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 1.2
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 152
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte

Descriere

Tough viscous Wera bits for slotted screws for universal use. 1/4" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 81433.012.006
EAN 4013288031488
UBB 241232005116
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05059453001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.