text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Cheie combinată cu clichet 6000 Joker SW19 x 246


6000 Joker Chei combinate cu clichet, 19 x 246 mmCleavă cu clichet cu inel metric premium de la Wera: Tot ce poate face o cheie și mult mai mult. Mai rapidă, mai bună, mai frumoasă. Un adevărat Joker! Noua generație de chei cu clichet inelar. Pentru capete hexagonale de șuruburi și bolțuri. Cu funcție de prindere permisă de o placă metalică în capătul d

Cod Articol 81950.190.001
Lungime
Lățimea cheii la capătul deschis (mm)
Protecția suprafeței Alte
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime 246
Lățimea cheii la capătul deschis (mm) 19
Protecția suprafeței Alte
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Cu bară tommy Nu
Potrivită pentru bara Tommy Nu
Lățimea cheii la capătul deschis (inch) Alte
Lățimea cheii cu soclu/ inel/ clichet (mm) 19
Lățimea capului lățime capăt deschis (mm) 42
Lățimea capului lățimea capului soclu / inel / clichet (mm) 34.8
Înălțimea capului la capătul deschis (mm) 9.5
Înălțimea capului soclu / inel / clichet (mm) 11
Lățimea cheii cu soclu/ inel/ clichet (inch) Alte
Model cu clichet Nu
Testat VDE Nu
Model 6000 Joker

Descriere

6000 Joker Chei combinate cu clichet, 19 x 246 mmCleavă cu clichet cu inel metric premium de la Wera: Tot ce poate face o cheie și mult mai mult. Mai rapidă, mai bună, mai frumoasă. Un adevărat Joker! Noua generație de chei cu clichet inelar. Pentru capete hexagonale de șuruburi și bolțuri. Cu funcție de prindere permisă de o placă metalică în capătul deschis, care reduce riscul de a pierde șuruburi și prize. Cu dinții săi foarte duri, placa metalică interschimbabilă din capătul deschis fixează șuruburile și soclurile și reduce riscul de alunecare. Opritorul de capăt integrat poate preveni alunecarea capului șurubului în jos și permite aplicarea de cupluri mari. Geometria hexagonală dublă asigură o conexiune pozitivă cu șurubul sau bolțul și reduce astfel riscul de alunecare. Un unghi de întoarcere de numai 30° la capătul deschis evită rotirea îndelungată a cheii în timpul înșurubării. Mecanism cu clichet pe partea inelară cu o dantură extrem de fină de 80 de dinți pentru flexibilitate chiar și în spații restrânse. Geometria special proiectată permite o transmisie ridicată a cuplului și o rigiditate ridicată la încovoiere. Fabricat din oțel crom molibden de înaltă performanță cu acoperire din nichel-crom pentru protecție ridicată împotriva coroziunii. Cu identificator de scule ",Take it easy",: cod de culori în funcție de dimensiune.

Numerele articolelor

Cod Articol 81950.190.001
EAN 4013288164391
UBB 500619993198
UNSPSC 27111743
Nr. articol producător 05073279001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.