text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Chei reglabile 6004 JOKER XS


6004 Cheie cu reglare automată Joker XS, 7-10 x 1/4-3/8", x 117 mmMulți utilizatori doresc să aibă o unealtă universală de înșurubare cu cea mai largă gamă de aplicații posibilă. Ar trebui să fie o singură unealtă pentru mai multe dimensiuni metrice și imperiale. Ar trebui să se adapteze automat la diferitele dimensiuni ale șuruburilor. Ar trebui să fie

Cod Articol 8O425733
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 256
Protecție de izolare 1000 V Nu
Deschiderea maximă a cheii 24
Model cu scântei scăzute Nu
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 256
Protecție de izolare 1000 V Nu
Deschiderea maximă a cheii 24
Model cu scântei scăzute Nu
Scară 19 - 24
Testat VDE Nu
Model 6004 Joker

Descriere

6004 Cheie cu reglare automată Joker XS, 7-10 x 1/4-3/8", x 117 mmMulți utilizatori doresc să aibă o unealtă universală de înșurubare cu cea mai largă gamă de aplicații posibilă. Ar trebui să fie o singură unealtă pentru mai multe dimensiuni metrice și imperiale. Ar trebui să se adapteze automat la diferitele dimensiuni ale șuruburilor. Ar trebui să fie sigur de apucat fără a deteriora nimic și ar trebui să permită viteze de lucru ridicate. Cu fălcile sale continue și paralele, Joker 6004 înlocuiește mai multe dimensiuni de chei simple. Dimensiunea necesară este setată automat și continuu atunci când se atașează unealta la șurubul sau șurubul hexagonal. Mecanismul de pârghie integrat prinde în siguranță șurubul hexagonal sau bolțul între fălci, ceea ce reduce semnificativ riscul de alunecare sau deteriorare. Funcția de clichet asigură o înșurubare rapidă și consistentă fără a scoate unealta. Prin utilizarea prismelor dreptunghiulare cu lățimea colțului, se poate obține un unghi de pivotare înapoi de numai 30°. Designul cu un singur braț, împreună cu funcția de clichet și prisma cu lățimea colțului, face posibilă lucrul chiar și în spații restrânse. Joker 6004 reglabil este unealta universală de înșurubare. Autoreglare. Prindere. Întindere.

Numerele articolelor

Cod Articol 8O425733
EAN 4013288216892
UBB 500716846125
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05020099001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.