Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
0P308424
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
Völkel Tarod de mașină DIN 374 N/A HSS-E 6X0.5 left C 35° RSP
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
0P308424
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
14
Lungime totală (mm)
80
Diametrul arborelui (mm)
4.5
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
14
Pasul filetat (mm)
0.5
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
14
Lungime totală (mm)
80
Diametrul arborelui (mm)
4.5
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
14
Pasul filetat (mm)
0.5
Material de tăiere
HSS-E
Pătrat cheie (mm)
3.4
Filet stângaci
Da
Marca
VÖLKEL
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0P308424
EAN
4022835348061
UBB
500513467299
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
34806