text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă informăm că, în data de 13.09.2024, compania Fabory România va fi închisă. Comenzile plasate online la aceasta dată, se vor livra în 18.09.2024

Mandril cilindric Tyrolit 40 x 10-6 x 40

Specificații

Forma capului Cilindru
Lungimea arborelui (mm) 40
Diametru (mm) 40
Material Alte
Arbore de fixare (mm) 6
Granulație 24
Potrivit pentru oțel Da
Tipul de particule Ceramică
Freză Da

Descriere

În turnătorii și modelării, folosirea biax-urilor ceramice este adeseori singura metoda de îmbunătățire a suprafeței din zonele greu accesibile. Biax-urile TYROLIT PREMIUM*** oferă cea mai mare durată de viață posibilă chiar și pentru oțelurile cementate. Acestea mențin un echilibru perfect între șpanul rezultat și finisarea dorită a suprafeței. Viteza maximă de operare: 50 m/s.

Numerele articolelor

Cod Articol 7J058667
EAN 9003176676322
UBB 500572070570
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 667632
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.