text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vă informăm că, în data de 13.09.2024, compania Fabory România va fi închisă. Comenzile plasate online la aceasta dată, se vor livra în 18.09.2024
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
Grinding wheels
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
Abrazive fără țesătură
Grinding wheels
6P008295
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
Continuă cumpărăturile
La coșul de cumpărături
Produsul a fost adăugat cu succes în coșul dvs.
x
Ați găsit tot ce aveți nevoie? Completați comanda cu aceste articole:
Mandril cilindric Tyrolit 30 x 30-6 x 40
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Versatil Aplicație specială Codificarea
Descriere completa
Cod Articol
6P008295
Forma capului
Cilindru
Lungimea arborelui (mm)
40
Diametru (mm)
30
Arbore de fixare (mm)
6
Granulație
150
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Forma capului
Cilindru
Lungimea arborelui (mm)
40
Diametru (mm)
30
Arbore de fixare (mm)
6
Granulație
150
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Da
Potrivit pentru aluminiu
Da
Potrivit pentru plastic
Da
Potrivit pentru oțel
Da
Potrivit pentru metale neferoase
Da
Freză
Da
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Liantul gri folosit la biax-urilor cu liant elastic permite folosirea lor la aplicații universale precum și la aplicațiile speciale. Gama include biax-urile cu elasticitate mare pentru suprafețele curbe și cu elasticitate medie pentru suprafețe drepte. Gama noastră include de asemenea și biax-uri care lucrează la viteze mari folosite la poliruirea suprafețelor. Viteza maximă de operare BE13: 16 m/s; BE15: 20 m/s; BE16: 32 m/s.
Numerele articolelor
Cod Articol
6P008295
EAN
9003170022248
UBB
500572069762
UNSPSC
31191500
Nr. articol producător
2224