text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă informăm că, în data de 13.09.2024, compania Fabory România va fi închisă. Comenzile plasate online la aceasta dată, se vor livra în 18.09.2024

Mandril cilindric Tyrolit 20 x 32-6 x 40


Vârfurile din rășină PREMIUM pentru polizorul drept au un efect de reducere a vibrațiilor datorită compoziției lor și, prin urmare, au o sensibilitate scăzută la impact, ceea ce conduce la mai mult confort și siguranță în timpul lucrului zilnic. Datorită calității lor speciale, aceste vârfuri sunt ideale pentru debavurare, biselare și ruperea marginilor

Cod Articol 1A095397
Forma capului Cilindru
Lungimea arborelui (mm) 40
Diametru (mm) 20
Arbore de fixare (mm) 6
Granulație 36
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Forma capului Cilindru
Lungimea arborelui (mm) 40
Diametru (mm) 20
Arbore de fixare (mm) 6
Granulație 36
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru oțel Da
Tipul de particule Alte
Freză Da

Descriere

Vârfurile din rășină PREMIUM pentru polizorul drept au un efect de reducere a vibrațiilor datorită compoziției lor și, prin urmare, au o sensibilitate scăzută la impact, ceea ce conduce la mai mult confort și siguranță în timpul lucrului zilnic. Datorită calității lor speciale, aceste vârfuri sunt ideale pentru debavurare, biselare și ruperea marginilor pe oțel inoxidabil și oferă rezultate de cea mai înaltă calitate.

Numerele articolelor

Cod Articol 1A095397
EAN 9003176821067
UBB 500572167020
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 682106
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.