text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Flap wheel 80X50 6X40 K150


Discurile lamelare montate pe ax PREMIUM A-P01 C X din țesătură de corindon sunt disponibile în diferite dimensiuni și dimensiuni ale arborelui. Datorită dispunerii radiale a clapetelor, se asigură uzura continuă a abrazivului acoperit, precum și expunerea constantă a granulelor abrazive noi. Ca rezultat, se obține o performanță de rectificare îmbunătăț

Cod Articol 1F327224
Lățime (mm) 50
Diametru (mm) 80
Arbore de fixare (mm) 6
Granulație 150
Potrivit pentru metal Da
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Lățime (mm) 50
Diametru (mm) 80
Arbore de fixare (mm) 6
Granulație 150
Potrivit pentru metal Da
Tipul de particule Corundum

Descriere

Discurile lamelare montate pe ax PREMIUM A-P01 C X din țesătură de corindon sunt disponibile în diferite dimensiuni și dimensiuni ale arborelui. Datorită dispunerii radiale a clapetelor, se asigură uzura continuă a abrazivului acoperit, precum și expunerea constantă a granulelor abrazive noi. Ca rezultat, se obține o performanță de rectificare îmbunătățită în mod constant. Flexibilitatea ridicată a clapetelor asigură o adaptabilitate excelentă la profile neregulate și, datorită ventilației constante în timpul procesului de prelucrare, suprafața de lucru este doar moderat încălzită. În timp ce roțile cu clapete cu ax de 3 mm se caracterizează prin dimensiunile lor excepțional de mici, versiunea de 6 mm reprezintă cea mai versatilă unealtă abrazivă din acest grup de produse. Durabilitatea sa ridicată le predestinează pentru cele mai diverse aplicații și materiale.

Numerele articolelor

Cod Articol 1F327224
EAN 9003178169938
UBB 500572148061
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 816993
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.