text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Flap wheel 50X20 6X40 K180


Aceste roți cu clapete montate BASIC se adaptează perfect la orice contur al piesei de prelucrat datorită clapetelor lor flexibile și sunt perfecte pentru locurile greu accesibile. Clapetele lor dispuse radial pot fi utilizate pe diverse materiale și permit o prelucrare precisă într-o gamă largă de aplicații. Rezultatele prelucrării vorbesc de la sine -

Cod Articol 7I309904
Lățime (mm) 20
Diametru (mm) 50
Arbore de fixare (mm) 6
Granulație 180
Potrivit pentru metal Da
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Lățime (mm) 20
Diametru (mm) 50
Arbore de fixare (mm) 6
Granulație 180
Potrivit pentru metal Da
Tipul de particule Corundum

Descriere

Aceste roți cu clapete montate BASIC se adaptează perfect la orice contur al piesei de prelucrat datorită clapetelor lor flexibile și sunt perfecte pentru locurile greu accesibile. Clapetele lor dispuse radial pot fi utilizate pe diverse materiale și permit o prelucrare precisă într-o gamă largă de aplicații. Rezultatele prelucrării vorbesc de la sine - fie că este vorba de otare, pre-polisare, derustruire sau curățare a suprafețelor, roțile cu palete montate sunt cea mai bună alegere pentru toate cerințele dumneavoastră.

Numerele articolelor

Cod Articol 7I309904
EAN 9003170024037
UBB 500572148970
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 34054813
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.