text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Flap wheel 40X20 6X40 K40


Aceste roți cu clapete montate BASIC se adaptează perfect la orice contur al piesei de prelucrat datorită clapetelor lor flexibile și sunt perfecte pentru locurile greu accesibile. Clapetele lor dispuse radial pot fi utilizate pe diverse materiale și permit o prelucrare precisă într-o gamă largă de aplicații. Rezultatele prelucrării vorbesc de la sine -

Cod Articol 1C213234
Lățime (mm) 20
Diametru (mm) 40
Arbore de fixare (mm) 6
Granulație 40
Potrivit pentru metal Da
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Lățime (mm) 20
Diametru (mm) 40
Arbore de fixare (mm) 6
Granulație 40
Potrivit pentru metal Da
Tipul de particule Corundum

Descriere

Aceste roți cu clapete montate BASIC se adaptează perfect la orice contur al piesei de prelucrat datorită clapetelor lor flexibile și sunt perfecte pentru locurile greu accesibile. Clapetele lor dispuse radial pot fi utilizate pe diverse materiale și permit o prelucrare precisă într-o gamă largă de aplicații. Rezultatele prelucrării vorbesc de la sine - fie că este vorba de otare, pre-polisare, derustruire sau curățare a suprafețelor, roțile cu palete montate sunt cea mai bună alegere pentru toate cerințele dumneavoastră.

Numerele articolelor

Cod Articol 1C213234
EAN 9003170023771
UBB 500572152907
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 34054759
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.