text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă informăm că, în data de 13.09.2024, compania Fabory România va fi închisă. Comenzile plasate online la aceasta dată, se vor livra în 18.09.2024

Roată cu clapete Tyrolit 40 x 20-6 x 40 K15


Discurile lamelare montate pe ax PREMIUM A-P01 C X din țesătură de corindon sunt disponibile în diferite dimensiuni și dimensiuni ale arborelui. Datorită dispunerii radiale a clapetelor, se asigură uzura continuă a abrazivului acoperit, precum și expunerea constantă a granulelor abrazive noi. Ca rezultat, se obține o performanță de rectificare îmbunătăț

Cod Articol 6V037876
Lățime (mm) 20
Diametru (mm) 40
Arbore de fixare (mm) 6
Granulație 150
Potrivit pentru metal Da
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Lățime (mm) 20
Diametru (mm) 40
Arbore de fixare (mm) 6
Granulație 150
Potrivit pentru metal Da
Tipul de particule Corundum

Descriere

Discurile lamelare montate pe ax PREMIUM A-P01 C X din țesătură de corindon sunt disponibile în diferite dimensiuni și dimensiuni ale arborelui. Datorită dispunerii radiale a clapetelor, se asigură uzura continuă a abrazivului acoperit, precum și expunerea constantă a granulelor abrazive noi. Ca rezultat, se obține o performanță de rectificare îmbunătățită în mod constant. Flexibilitatea ridicată a clapetelor asigură o adaptabilitate excelentă la profile neregulate și, datorită ventilației constante în timpul procesului de prelucrare, suprafața de lucru este doar moderat încălzită. În timp ce roțile cu clapete cu ax de 3 mm se caracterizează prin dimensiunile lor excepțional de mici, versiunea de 6 mm reprezintă cea mai versatilă unealtă abrazivă din acest grup de produse. Durabilitatea sa ridicată le predestinează pentru cele mai diverse aplicații și materiale.

Numerele articolelor

Cod Articol 6V037876
EAN 9003178169198
UBB 500572147238
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 816919
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.