text.skipToContent text.skipToNavigation

Roată de tăiat Tyrolit 872350 178 x 3,0 x 22,2


Roata de tăiere PREMIUM 2in1 pentru polizor unghiular este unealta perfectă pentru o gamă largă de aplicații de tăiere. Cu designul său puternic și puritatea chimică ridicată, această unealtă este alegerea ideală pentru tăierea oțelului și a oțelului inoxidabil. Fabricată din materiale de înaltă calitate, această roată de tăiere oferă durabilitate și lo

Cod Articol T6101.178.322
Aplicație Tăiere
Formă Cranked
Grosime (mm) 3
Diametrul discului (mm) 178
Granulație 30
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Tăiere
Formă Cranked
Grosime (mm) 3
Diametrul discului (mm) 178
Granulație 30
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 22.2
Tipul de particule Corundum
Model 42

Descriere

Roata de tăiere PREMIUM 2in1 pentru polizor unghiular este unealta perfectă pentru o gamă largă de aplicații de tăiere. Cu designul său puternic și puritatea chimică ridicată, această unealtă este alegerea ideală pentru tăierea oțelului și a oțelului inoxidabil. Fabricată din materiale de înaltă calitate, această roată de tăiere oferă durabilitate și longevitate excelente. Efectuați munca rapid și eficient cu această roată de tăiere unică.

Numerele articolelor

Cod Articol T6101.178.322
EAN 9003178723505
UBB 500503132747
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 872350
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.