text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă informăm că, în data de 13.09.2024, compania Fabory România va fi închisă. Comenzile plasate online la aceasta dată, se vor livra în 18.09.2024

Roată de tăiere Tyrolit 400 x 4,0 x 25,4


Discurile de tăiere PREMIUM LONGLIFE pentru polizorul unghiular au fost special dezvoltate pentru aplicații de tăiere de lungă durată. Cu designul său puternic, este unealta ideală pentru tăierea oțelului și a oțelului inoxidabil. Fabricată din materiale de calitate foarte înaltă, a fost optimizată pentru un plus de durabilitate. Efectuați munca eficien

Cod Articol 6T236899
Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 4
Diametrul discului (mm) 400
Granulație 30
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 4
Diametrul discului (mm) 400
Granulație 30
Potrivit pentru metal Da
Diametrul alezajului (mm) 25.4
Tipul de particule Corundum
Model 41 M1010

Descriere

Discurile de tăiere PREMIUM LONGLIFE pentru polizorul unghiular au fost special dezvoltate pentru aplicații de tăiere de lungă durată. Cu designul său puternic, este unealta ideală pentru tăierea oțelului și a oțelului inoxidabil. Fabricată din materiale de calitate foarte înaltă, a fost optimizată pentru un plus de durabilitate. Efectuați munca eficient cu această roată de tăiere unică.

Numerele articolelor

Cod Articol 6T236899
EAN 9003176390761
UBB 500572051760
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 639076
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.