text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă informăm că, în data de 13.09.2024, compania Fabory România va fi închisă. Comenzile plasate online la aceasta dată, se vor livra în 18.09.2024

Roată de tăiere Tyrolit 39624 115 x 2,5 x 22,2


Discul de tăiere PREMIUM pentru polizorul unghiular este o unealtă de cea mai înaltă performanță care face ca tăierea metalelor neferoase să fie floare la ureche. Concepută special pentru materiale precum aluminiul, aceasta oferă o tăiere netedă, profesională, cu un efort minim. Noile specificații previn înfundarea și opacifierea din cauza abraziunii ma

Cod Articol T6115.115.272
Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 2.5
Diametrul discului (mm) 115
Granulație 30
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 2.5
Diametrul discului (mm) 115
Granulație 30
Potrivit pentru metal Da
Diametrul alezajului (mm) 22.2
Tipul de particule Corundum
Model 41

Descriere

Discul de tăiere PREMIUM pentru polizorul unghiular este o unealtă de cea mai înaltă performanță care face ca tăierea metalelor neferoase să fie floare la ureche. Concepută special pentru materiale precum aluminiul, aceasta oferă o tăiere netedă, profesională, cu un efort minim. Noile specificații previn înfundarea și opacifierea din cauza abraziunii materialului, ceea ce o face extrem de durabilă și cu performanțe constante.

Numerele articolelor

Cod Articol T6115.115.272
EAN 9003170396240
UBB 500503139692
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 39624
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.