text.skipToContent text.skipToNavigation

Roată de tăiere Tyrolit 39321 125 x 2,5 x 22,2


Disc de tăiere PREMIUM pentru polizorul unghiular este o unealtă de cea mai înaltă performanță care face ca tăierea metalelor neferoase să fie floare la ureche. Concepută special pentru materiale precum aluminiul, aceasta oferă o tăiere netedă, profesională, cu un efort minim. Noile specificații previn înfundarea și opacifierea din cauza abraziunii mate

Cod Articol T6115.125.272
Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 2.5
Diametrul discului (mm) 125
Granulație 30
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 2.5
Diametrul discului (mm) 125
Granulație 30
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 22.2
Tipul de particule Corundum
Model 41

Descriere

Disc de tăiere PREMIUM pentru polizorul unghiular este o unealtă de cea mai înaltă performanță care face ca tăierea metalelor neferoase să fie floare la ureche. Concepută special pentru materiale precum aluminiul, aceasta oferă o tăiere netedă, profesională, cu un efort minim. Noile specificații previn înfundarea și opacifierea din cauza abraziunii materialului, ceea ce o face extrem de durabilă și cu performanțe constante.

Numerele articolelor

Cod Articol T6115.125.272
EAN 9003170393218
UBB 500503139775
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 39321
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.