text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă informăm că, în data de 13.09.2024, compania Fabory România va fi închisă. Comenzile plasate online la aceasta dată, se vor livra în 18.09.2024

Roată de tăiere Tyrolit 300 x 2,0 x 32

Specificații

Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 2
Diametrul discului (mm) 300
Adecvat pentru operare umedă Da
Granulație 80
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru metal Da
Diametrul alezajului (mm) 32
Tipul de particule Carbură de siliciu

Descriere

Discurile de laborator PREMIUM*** de tăiere sunt discuri de tăiere de înaltă performanță pentru metalele neferoase, titan și plastic. Se folosesc în laborator pentru tăierea epruvetelor scare trebuie să fie tăiate rapid și fără a modifica structura, fără a deforma piesa de lucru sau a o fisura. cracks. Ansamblul este realizat în mod uzual pe un sistem de tăiere umed cu o alimentare automată sau manuală la o viteză de tăiere de maxim 50 m/s. Trebuie folosit în cantitate suficientă lichid de răcire cu un procentaj anti-coroziv de 2-3 %, și alimentarea nu trebuie să fie prea mare în scopul de a preveni o deviere a tăieturii. Piesa de lucru trebuie fixată în timpul tăierii și discul nu trebuie expus la încărcare laterală.

Numerele articolelor

Cod Articol 7J322616
EAN 9003171672299
UBB 500572065703
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 167229
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.