text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 01.11.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Ungaria, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 31.10.2024 si 01.11.2024 se vor livra în data de 05.11.2024!

Disc de sprijin Tyrolit 75 x 30-6 x 40


Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts

Cod Articol 5Y284754
Înălțime 30
Diametrul capului (mm) 75
Material Cauciuc
Arbore de fixare (mm) 6
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Înălțime 30
Diametrul capului (mm) 75
Material Cauciuc
Arbore de fixare (mm) 6

Descriere

Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts

Numerele articolelor

Cod Articol 5Y284754
EAN 9003177100260
UBB 500572016888
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 710026
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.