text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap bombat cu flanșă și locaș hexagonal ISO 7380-2 Oțel inoxidabil A4 M3X4


Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap bombat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M3
Lungime 4 mm
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap bombat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Info
  • Datorită geometriei nefavorabile a capului aceste organe de asamblare au o capacitate de sarcină redusă.
  • Când organe de asamblare (ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) cu capacitate redusă de sarcină trebuie să fie marcate, simbolul de marcare al clasei de proprietăi este precedat de către un '0'. Deci 8.8 → 08.8 şi 10.9 → 010.9 şi 12.9 → 012.9.
  • Pentru organe de asamblare de oţel inoxidabil se indică prin marcarea doar a gradului oţelului fără a include şi clasa de proprietăţi 70 (ex. A2-70 → A2).
  • Fostele şi actualele indicaţii pot să se regăsească în paralel pentru o perioadă.

Dimensiuni

d-D M3
dc (max.) 6.9
Filet complet L ≤ 20
k (max.) 1.65
L (mm) 4
P 0.5
s 2

Standarde

ISO 7380-2

Numerele articolelor

Cod Articol 55025.030.004
EAN 8715494560641
UBB 500634448764
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.