text.skipToContent text.skipToNavigation

Tool trolley ECOline W748xD459xH1014mm 300kg 7 drawers 215 pcs. steel sheets KS TOOLS


complet cu un sortiment de unelte din 215 piese - cu 7 sertare pe glisiere telescopice cu rulmenți cu bile (extensie 100%) - panouri laterale cu găuri pătrate pentru fixarea diverselor accesorii - cu mecanism de închidere automată și funcție SOFT-CLOSE - construcție robustă din tablă de oțel cu 0, 8 mm din tablă de oțel - rezistent la torsiune - închide

Ambalat la 1

Descriere

complet cu un sortiment de unelte din 215 piese - cu 7 sertare pe glisiere telescopice cu rulmenți cu bile (extensie 100%) - panouri laterale cu găuri pătrate pentru fixarea diverselor accesorii - cu mecanism de închidere automată și funcție SOFT-CLOSE - construcție robustă din tablă de oțel cu 0, 8 mm din tablă de oțel - rezistent la torsiune - închidere centralizată a tuturor sertarelor cu încuietoare cu cilindru - sertare cu inserție din cauciuc antiderapant - blat de lucru cu inserție din spumă de 10 mm grosime - cu mâner metalic lateral - cu 2 roți Ø 125 mm - cu 2 roți pivotante Ø 125 mm cu frâne de rulare și de întoarcere vopsit cu pulbere electrostatică - poate fi combinat cu unitatea superioară Dimensiuni generale atunci când este asamblat cu mâner și roți (L x P x A) 748 x 459 x 1014 mm Dimensiuni interioare ale sertarelor (L x P x A) 5 x 565 x 395 x 75 mm Dimensiuni interioare ale sertarelor (L x P x A) 2 x 565 x 395 x 150 mm Capacitate de încărcare per sertar 25 kg / capacitate de încărcare statică totală 300 kg

Numerele articolelor

Cod Articol 2A668389
EAN 4042146824580
UBB 500729864537
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 897.7215
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.