text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 01.11.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Ungaria, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 31.10.2024 si 01.11.2024 se vor livra în data de 05.11.2024!

Structural assembly set, fully threaded ISO metric thread EN 15048 Oțel Zincat termic 8.8/8 M20X90


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 8.8/8
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M20
Lungime 90 mm
Clasă 8.8/8
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat termic
Filete Filet metric
Info
  • Full boxes only.
  • European constructions must comply with the Construction Products Regulation (CPR) in order to ensure the safety of persons and objects.
  • Generally, construction products according to harmonized European standards (hEN standards) should be used for this purpose. Bolting assemblies for non-preloaded structural bolting according to EN 15048-1 are compliant with the CPR.
  • Compared to 'common' bolts ISO 4014/4017 (previously DIN 931/933) and nuts ISO 4032 (DIN 934), bolts and nuts according to EN 15048 are additionally marked with 'SB' (Structural Bolting), and the packaging is provided with the CE-mark.
  • The manufacturer of the assemblies is CE certified for their production.
  • Bolts and nuts are packaged together in single sealed boxes.
  • A Declaration of Performance (DoP) is available.ISO metric

Dimensiuni

d-D M20
k 12.5
L (mm) 90
m (max.) 18
P 2.5
s 30

Standarde

ISO 4017/4032
EN 15048

Numerele articolelor

Cod Articol 01415.200.090
EAN 8715494289894
UBB 500574470422
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.