text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Cârlig reversibil 411 1/4 inch 60 dinți disc de comutare


Reversibil60 dințiCu mâner cu 2 componentePentru lucrul în spații restrânse, cu un unghi de lucru de numai 6°DIN 3122/ISO 3315

Cod Articol G0435.002.411
Izolat Nu
Greutate 100
Diametrul capului (mm) 24
Antimagnetic Nu
Lungime 118
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Greutate 100
Diametrul capului (mm) 24
Antimagnetic Nu
Lungime 118
Protecție de izolare 1000 V Nu
Material Alte
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Rezistent la explozie Nu
Cu mâner Da
Model cu alimentare prin jgheab Nu
Articulație universală Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Unghi de întoarcere (°) 6
Reversibil Da
Clanță de construcție Nu
Potrivit pentru biți Nu
Blocare a soclului Nu
Deblocare integrată Nu
Mâner rotativ Nu
Mâner extensibil Nu
Cap articulat Nu
Cap rotativ Nu
Potrivit pentru prize de curent Da
Testat VDE Nu
Type 411-2K

Descriere

Reversibil60 dințiCu mâner cu 2 componentePentru lucrul în spații restrânse, cu un unghi de lucru de numai 6°DIN 3122/ISO 3315

Numerele articolelor

Cod Articol G0435.002.411
EAN 4018754177745
UBB 500504176388
UNSPSC 27111711
Nr. articol producător 11231011
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.