text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Cheie dublă deschisă MOTOR 10 17 x 19 mm lungime 220 mm cromat


Rigiditate excelentă la îndoire și aderență bună datorită profilului dublu în T în zona centralăMaterialul este concentrat numai în punctele încărcate pentru a preveni riscul de rupereExtrem de rezistent și totuși foarte subțire și ușorToleranțele cele mai strânse în fălcile cheii previn blocarea și alunecareaSuprafață mată de calitate superioară, priet

Cod Articol
Protecția suprafeței Cromat
Lungime 220
Dimensiunea cheii mari (mm) 19
Cheie de dimensiuni mici (mm) 17
Model cu o singură cheie Nu
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime 220
Dimensiunea cheii mari (mm) 19
Cheie de dimensiuni mici (mm) 17
Model cu o singură cheie Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Marca STAHLWILLE
Type 10 17 X 19

Descriere

Rigiditate excelentă la îndoire și aderență bună datorită profilului dublu în T în zona centralăMaterialul este concentrat numai în punctele încărcate pentru a preveni riscul de rupereExtrem de rezistent și totuși foarte subțire și ușorToleranțele cele mai strânse în fălcile cheii previn blocarea și alunecareaSuprafață mată de calitate superioară, prietenoasă cu pielea, fără colțuri și muchii ascuțiteOțel aliat cromat, placat cu cromPentru DIN 3110 și ISO 10102

Numerele articolelor

Cod Articol G0220.017.019
EAN 4018754017898
UBB 203120163209
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 40031719

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.