text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie dinamometrică Stahlwille 775 /3


click-typepentru strângerea cuplului controlată a șuruburilor în intervalele cN-m și in-lbpentru strângere unică sau în serieîn sensul acelor de ceasornic și în sensul acelor de ceasorniccu acționare hexagonală internă de 1/4” (F 6.3 DIN 3126/ISO1173)variabilă infinit prin intermediul scării micrometrice (scală de răsucire)cuplajul cu ambreiaj de dezact

Cod Articol G0656.000.003
Lungime totală (mm) 105
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Moment de strângere (Nm) 0.02 - 0.3
Diviziunea scării de precizie (Nm) 0.002
Model cu șurubelniță Da
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 105
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Moment de strângere (Nm) 0.02 - 0.3
Diviziunea scării de precizie (Nm) 0.002
Model cu șurubelniță Da
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 6
Cu scară Da
Model MANOSKOP
Type 775/3 DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER

Descriere

click-typepentru strângerea cuplului controlată a șuruburilor în intervalele cN-m și in-lbpentru strângere unică sau în serieîn sensul acelor de ceasornic și în sensul acelor de ceasorniccu acționare hexagonală internă de 1/4” (F 6.3 DIN 3126/ISO1173)variabilă infinit prin intermediul scării micrometrice (scală de răsucire)cuplajul cu ambreiaj de dezactivare împiedică depășirea valorii prestabiliteforma mânerului și textura suprafeței acestuia asigură transmiterea sigură și precisă a cupluluiinstalați sculele: Pentru toate șuruburile cu cap hexagonal de 1/4” E 6.3, PHILLIPS®, POZIDRIV®/SUPADRIV®, cu șanț drept, TORX®, biți hexagonali certificat în conformitate cu DIN EN ISO 6789-2:2017valoare abatere afișată ± 6%

Numerele articolelor

Cod Articol G0656.000.003
EAN 4018754141623
UBB 500501056211
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 51060003
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.