text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie dinamometrică Stahlwille 775 /100


click-typepentru strângerea cuplului controlată a șuruburilor în intervalele cN-m și in-lbpentru strângere unică sau în serieîn sensul acelor de ceasornic și în sensul acelor de ceasorniccu acționare hexagonală internă de 1/4” (F 6.3 DIN 3126/ISO1173)variabilă continuu prin intermediul scării micrometrice (scală de torsiune)cuplajul cu ambreiaj de dezac

Cod Articol G0656.000.100
Lungime totală (mm) 235
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Moment de strângere (Nm) 2 - 10
Diviziunea scării de precizie (Nm) 0.05
Model cu șurubelniță Da
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 235
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Moment de strângere (Nm) 2 - 10
Diviziunea scării de precizie (Nm) 0.05
Model cu șurubelniță Da
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 6
Cu scară Da
Model MANOSKOP
Type 775/100 DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER

Descriere

click-typepentru strângerea cuplului controlată a șuruburilor în intervalele cN-m și in-lbpentru strângere unică sau în serieîn sensul acelor de ceasornic și în sensul acelor de ceasorniccu acționare hexagonală internă de 1/4” (F 6.3 DIN 3126/ISO1173)variabilă continuu prin intermediul scării micrometrice (scală de torsiune)cuplajul cu ambreiaj de dezactivare împiedică depășirea valorii prestabiliteforma mânerului și textura suprafeței acestuia asigură transmiterea sigură și precisă a cupluluiinstalați sculele: Pentru toate șuruburile cu cap hexagonal de 1/4” E 6.3, PHILLIPS®, POZIDRIV®/SUPADRIV®, cu șanț drept, TORX®, biți hexagonali certificat în conformitate cu DIN EN ISO 6789-2:2017valoare abatere afișată ± 6%

Numerele articolelor

Cod Articol G0656.000.100
EAN 4018754141654
UBB 500501057797
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 51060100
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.