text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie dinamometrică Stahlwille 730 /80


Utilizați adaptorul pentru coajă nr. 7370/80 pentru montarea sculelor cu inserție de 14 x 18 mm (max. 650 N-m)Livrat în sac textil

Cod Articol G0603.000.080
Electronică Nu
Lungime totală (mm) 970
Dimensiunea conexiunii Alte
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 160 - 800
Ambalat la 1

Specificații

Electronică Nu
Lungime totală (mm) 970
Dimensiunea conexiunii Alte
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 160 - 800
Dimensiunea conexiunii (mm) 28
Diviziunea scării de precizie (Nm) 20
Model cu șurubelniță Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 4
Cu scară Da
Model MANOSKOP
Type 730/80

Descriere

Utilizați adaptorul pentru coajă nr. 7370/80 pentru montarea sculelor cu inserție de 14 x 18 mm (max. 650 N-m)Livrat în sac textil

Numerele articolelor

Cod Articol G0603.000.080
EAN 4018754114764
UBB 500501062078
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 50180080
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.