Cuie spintecate
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
Știfturi & Pene
Cuie spintecate
39360
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
Splint DIN 94 Oțel Zincat, pasivat galben
Previous
Next
Cod Articol
Marca
FABORY
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat, pasivat galben
Info
Forma capetelor pinilor sunt la discreția producătorului.
Pentru pinii de inox tipul de oțel austenitic folosit este la discreția producătorului li poate varia față de tipul stabilit în ISO 3506.
Toleranța recomandată pentru diametrul d (nominal) al orificiului de instalare este H13 pentru diametre d ≤ 1,2 mm și H14 pentru diametre mai mari.
Clasa de toleranță a lungimii nominale (L) este js17.
Vedeți toate specificațiile
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Marca
FABORY
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat, pasivat galben
Info
Forma capetelor pinilor sunt la discreția producătorului.
Pentru pinii de inox tipul de oțel austenitic folosit este la discreția producătorului li poate varia față de tipul stabilit în ISO 3506.
Toleranța recomandată pentru diametrul d (nominal) al orificiului de instalare este H13 pentru diametre d ≤ 1,2 mm și H14 pentru diametre mai mari.
Clasa de toleranță a lungimii nominale (L) este js17.
Standarde
DIN
94
ISO
1234
NEN
182
NF
E25-774
Descărcați informații suplimentare