text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 01.11.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Ungaria, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 31.10.2024 si 01.11.2024 se vor livra în data de 05.11.2024!

Slotted cheese head screw,turned DIN 84 Oțel Simplu M1,4X4


Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M1.4
Lungime 4 mm
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Info turned

Dimensiuni

d-D M1.4
Thread length (min.) 25
dk (max.) 2.6
Filet complet L ≤ 30
k (max.) 0.9
L (mm) 4
n 0.3
P 0.3
t (min.) 0.4

Standarde

DIN 84
ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈1602
ISO ≈1207
BS ≈4183
NF ≈E25-127

Numerele articolelor

Cod Articol 24517.014.004
EAN 8717077264410
UBB 500649334975
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.