text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disc pentru polizor de banc dm200xW25x32mm 60 corindon normal


Discurile de șlefuire de banc cu liant vitrificat sunt utilizate în principal în ateliere și companii de reparații. Acestea pot fi utilizate universal pentru șlefuirea și ascuțirea diferitelor componente. Specificațiile adaptate le permit să fie utilizate pentru o gamă largă de aplicații, de la rectificarea grosieră la cea fină. Aceste discuri sunt livr

Cod Articol T6300.009.572
Lățime 25
Înălțime 25
Diametru 200
Tip Disc
Diametrul discului (mm) 200
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 25
Înălțime 25
Diametru 200
Tip Disc
Diametrul discului (mm) 200
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 32
Tipul de particule Corundum
Granulație în conformitate cu CAMI 60
Marca TYROLIT

Descriere

Discurile de șlefuire de banc cu liant vitrificat sunt utilizate în principal în ateliere și companii de reparații. Acestea pot fi utilizate universal pentru șlefuirea și ascuțirea diferitelor componente. Specificațiile adaptate le permit să fie utilizate pentru o gamă largă de aplicații, de la rectificarea grosieră la cea fină. Aceste discuri sunt livrate în ambalaje potrivite pentru comercianții cu amănuntul, astfel încât să ocupe un spațiu minim în depozitare. Un set de bucșe de reducere este inclus în ambalaj sau poate fi comandat din nou.

Numerele articolelor

Cod Articol T6300.009.572
EAN 9003170095723
UBB 500504513309
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 9572
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.