text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 01.11.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Ungaria, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 31.10.2024 si 01.11.2024 se vor livra în data de 05.11.2024!

Set de asamblări structurale - șurub hexagonal complet filetat & piuliță hexagonală EN 15048 Oțel Zincat 8.8/8 M30X80

Specificații

Diameter M30
Lungime 80 mm
Clasă 8.8/8
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric
Info
  • Full boxes only.
  • European constructions must comply with the Construction Products Regulation (CPR) in order to ensure the safety of persons and objects.
  • Generally, construction products according to harmonized European standards (hEN standards) should be used for this purpose. Bolting assemblies for non-preloaded structural bolting according to EN 15048-1 are compliant with the CPR.
  • Compared to 'common' bolts ISO 4014/4017 (previously DIN 931/933) and nuts ISO 4032 (DIN 934), bolts and nuts according to EN 15048 are additionally marked with 'SB' (Structural Bolting), and the packaging is provided with the CE-mark.
  • The manufacturer of the assemblies is CE certified for their production.
  • Bolts and nuts are packaged together in single sealed boxes.
  • A Declaration of Performance (DoP) is available.

Dimensiuni

d-D M30
k 18.7
L (mm) 80
m (max.) 25.6
P 3.5
s 46

Standarde

ISO 4017/4032
EN 15048

Numerele articolelor

Cod Articol 01232.300.080
EAN 8715494422925
UBB 500613358869
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.