text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vă informăm că, în data de 13.09.2024, compania Fabory România va fi închisă. Comenzile plasate online la aceasta dată, se vor livra în 18.09.2024
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
Sisteme de fixare, Feronerie & Organe de asamblare anti-efracție
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
Elemente de fixare anti-efracție
Șuruburi anti-efracție
Șuruburi cu cap zenc locaș inbus cu pin Metric
51578
51578.040.010
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
Continuă cumpărăturile
La coșul de cumpărături
Produsul a fost adăugat cu succes în coșul dvs.
x
Ați găsit tot ce aveți nevoie? Completați comanda cu aceste articole:
SECURITY Șurub cu cap înecat, locaș hexagonal cu pin intern Oțel inoxidabil A2 M4X10
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Lungime
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet metric
Info
Unelte specifice disponibile la cerere.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Lungime
10 mm
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet metric
Info
Unelte specifice disponibile la cerere.
Dimensiuni
d-D
M4
dk (max.)
8
k (max.)
2.4
L (mm)
10
Locaş
2.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
51578.040.010
EAN
8715494626224
UBB
500634324429
UNSPSC
31162400