text.skipToContent text.skipToNavigation

Mașină de găurit Bosch GBM 16-2 RE GBM16-2RE-1050W


Cod Articol B4300.000.050
Tensiune (V) 230
Consumul nominal de energie (W) 1050
Greutatea mașinii (kg) 3.7
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 16
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 8
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 16
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 20
Ambalat la 1

Specificații

Tensiune (V) 230
Consumul nominal de energie (W) 1050
Greutatea mașinii (kg) 3.7
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 16
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 8
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 16
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 20
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 40
Cuplu maxim (Nm) 50
Inserția sculei B16
Viteza maximă de rotație în sarcină 1-a treaptă de viteză (1/min) 400
Viteza maximă de rotație în sarcină a doua treaptă de viteză (1/min) 950
Tip de suport de burghiu Tip cheie
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min) 600
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min) 1450
Marca BOSCH

Numerele articolelor

Cod Articol B4300.000.050
EAN 3165140147644
UBB 500505900042
UNSPSC 23101502
Nr. articol producător 0601120503
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.