Manșoane termoreductibile
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
Materiale de asamblare & Unelte
Materiale de asamblare & Unelte
Manșoane termoreductibile
1P387661
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
Ripca Tub de contracție negru 3/8 8m
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
1P387661
Culoare
negru
Fără halogen
Nu
Grosimea peretelui după contracție (mm)
0.64
Tip
Termocontractabil
Lungime
8
Material
Alte
Temperatura de funcționare (°C)
-55 - 135
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
negru
Fără halogen
Nu
Grosimea peretelui după contracție (mm)
0.64
Tip
Termocontractabil
Lungime
8
Material
Alte
Temperatura de funcționare (°C)
-55 - 135
Diametrul interior înainte de contracția termică (mm)
9.5
Diametrul interior după contracția termică (mm)
4.7
Transparent
Nu
Imprimabil
Nu
Cu adeziv interior
Nu
Diametrul nominal în inch
3/8 inch
Aprobare UL
Da
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
1P387661
EAN
8712734086404
UBB
500644364423
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
HSS95B-8