text.skipToContent text.skipToNavigation

Tub de contracție Ripca 50.8-25.4mm negru 2:1 5m

Cod Articol 5W550928
Culoare negru
Fără halogen Nu
Grosimea peretelui după contracție (mm) 1.14
Tip Termocontractabil
Lungime 5
Material Alte
Temperatura de funcționare (°C) -55 - 135

Specificații

Culoare negru
Fără halogen Nu
Grosimea peretelui după contracție (mm) 1.14
Tip Termocontractabil
Lungime 5
Material Alte
Temperatura de funcționare (°C) -55 - 135
Diametrul interior înainte de contracția termică (mm) 50.8
Diametrul interior după contracția termică (mm) 25.4
Transparent Nu
Imprimabil Nu
Cu adeziv interior Nu
Aprobare UL Da

Numerele articolelor

Cod Articol 5W550928
EAN 8712734016784
UBB 500644363680
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător HSS508B-5
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.