text.skipToContent text.skipToNavigation

Tub de contracție Ripca 25.4-12.7mm negru 2:1 5m

Cod Articol 7Z210444
Culoare negru
Fără halogen Nu
Grosimea peretelui după contracție (mm) 0.89
Tip Termocontractabil
Lungime 5
Material Alte
Temperatura de funcționare (°C) -55 - 135

Specificații

Culoare negru
Fără halogen Nu
Grosimea peretelui după contracție (mm) 0.89
Tip Termocontractabil
Lungime 5
Material Alte
Temperatura de funcționare (°C) -55 - 135
Diametrul interior înainte de contracția termică (mm) 25.4
Diametrul interior după contracția termică (mm) 12.7
Transparent Nu
Imprimabil Nu
Cu adeziv interior Nu
Aprobare UL Da

Numerele articolelor

Cod Articol 7Z210444
EAN 8712734016722
UBB 500644362443
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător HSS254B-5
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.