Prezoane bolț
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
Prezoane bolț
22320
22320.254.133
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
Prezoane bolț & 2 piulițe hexagonale UNC ASME B16.5/B18.2.2 Oțel ASTM A320 - ASTM A194 Simplu Gr.L7 - Gr.4 1 Inch X135 (5.1/4)
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
Gr.L7 - Gr.4
Material
Oțel
Material tehnic
ASTM A320 - ASTM A194
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
1 Inch
Lungime
135 mm
Clasă
Gr.L7 - Gr.4
Material
Oțel
Material tehnic
ASTM A320 - ASTM A194
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Unified National Coarse
Filete pe inch
8
Info
Toleranțele de lungime totală a prezoanelor conforme cu ASME B16.5 Tabelul C-3
L este lungimea totală a prezonului, măsurată de la primul la ultimul filet complet și exclude capetele șanfrenate.
Piulițele Grade 4 nu mai există în ASTM A194/A194M și vor fi scoase din uz treptat. Este recomandat să folosiți piulițe Grade 7 în locul lor .
Dimensiuni
B
1.625
L (mm)
135
M
25
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B16.5/B18.2.2
ASTM
A193/A194
BS
≈4882
Numerele articolelor
Cod Articol
22320.254.133
EAN
8715492620941
UBB
951353006061
UNSPSC
31161619