text.skipToContent text.skipToNavigation

Plunge saw blade AIZ 32 AIT width 32 mm plunge depth 40 mm 5 pc. Starlock BOSCH


Long Life Cutting Hard Metal! When hardened screws rust or otherwise get stuck, cutting them off perfectly flat to the surface is the only option. The EXPERT MetalMax makes a perfect flush cut even in hardened metal and, with its outstanding longevity, is the perfect accessory for the tradesman wanting to cut tough materials with a multitool. You’ve see

Cod Articol 8C528685
Aplicație Taierea
Formă Alte
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Da
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Taierea
Formă Alte
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Da
Lungimea pânzei de ferăstrău (mm) 32
Adâncimea ferăstrăului (mm) 40
Model de pânză de ferăstrău Pânză de ferăstrău pentru tăiere cu adâncime
Marca BOSCH

Descriere

Long Life Cutting Hard Metal! When hardened screws rust or otherwise get stuck, cutting them off perfectly flat to the surface is the only option. The EXPERT MetalMax makes a perfect flush cut even in hardened metal and, with its outstanding longevity, is the perfect accessory for the tradesman wanting to cut tough materials with a multitool. You’ve seen the multitool’s astonishing ability to cut into and through wood with ease: with the Bosch EXPERT MetalMax Blade for Multitool metal gets the same treatment. It even cuts hardened window screws and rebar with ease.

Numerele articolelor

Cod Articol 8C528685
EAN 4059952530673
UBB 500718644205
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 2608900015
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.