Piulițe speciale
55793
55793.080.001
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
Piulițe cu 1 mâner DIN80704 DIN 80704 Oțel inoxidabil A4 50 M8 (≠DIN)
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Clasă
50
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M8
Clasă
50
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Dimensiuni
a
20
b
18
c
32
d-D
M8
d2
18
d3
15
d4
6.5
h
36
m
10
P
1.25
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
80704
Numerele articolelor
Cod Articol
55793.080.001
EAN
8715494272711
UBB
500571877884
UNSPSC
31162400