text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vă informăm că, în data de 13.09.2024, compania Fabory România va fi închisă. Comenzile plasate online la aceasta dată, se vor livra în 18.09.2024
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
Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Piulițe speciale
55793
55793.120.001
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
Continuă cumpărăturile
La coșul de cumpărături
Produsul a fost adăugat cu succes în coșul dvs.
x
Ați găsit tot ce aveți nevoie? Completați comanda cu aceste articole:
Piulițe cu 1 mâner DIN80704 DIN 80704 Oțel inoxidabil A4 50 M12
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Clasă
50
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M12
Clasă
50
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Dimensiuni
a
27
b
27
c
48
d-D
M12
d2
24
d3
20
d4
10
h
52
m
15
P
1.75
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
80704
Numerele articolelor
Cod Articol
55793.120.001
EAN
8715494272735
UBB
500571878049
UNSPSC
31162400