Piulițe cu autoblocare
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
Piulițe cu autoblocare
13100
13100.200.001
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
Piuliță hexagonală autoblocantă Oțel Zincat 8 M20
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Clasă
8
Tip antrenare
Hexagon
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M20
Clasă
8
Tip antrenare
Hexagon
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Nr. tip
H100-ESN
Info
Caracteristici speciale ale piuliţelor cu autoblocare :
Este o piuliţă dintr-o singură bucată, complet metalică.
Blocarea se realizează elastic prin separarea axială simetrică a părţilor separate şi comprimate ale piuliţei. Iniţial piuliţele se filetează liber până când se ajunge la canelura, blocarea realizându-se prin reacţia elastică a materialului independent de cuplu.
Zincare cu un strat de aproximativ 7 µm.
Rezistentă la şocuri, vibraţii şi sarcini dinamice.
Re-utilizabilă.
Rezistentă la temperatură de la –100°C până la + 260°C.Auto-blocarea piuliței se face prin deplasarea elastică, axială a părților parțial separate și comprimate ale piuliței în relație una cu cealaltă. Piulițele se deplasează normal pe filet până la nivelul crestăturii. Rotirea suplimentară forța de strângere pe muchiile filetelor este realizată prin reacția elastică a materialului, independent de cuplul de strângere.Caracteristici speciale ale piulițelor hexagonale cu auto-blocare H100-ESN:
Reversibile – slotul de blocare este plasat în mijlocul piuliței.
Re-utilizabilă de 5 ori fără pierderi semnificative de performanță.
Rezistentă la șocuri, vibrații și sarcini dinamice.
Potrivită pentru asamblări automate.
Dimensiuni
d-D
M20
m
20
P
2.5
s
30
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
13100.200.001
EAN
8715492581389
UBB
950355141322
UNSPSC
31161727