INFRABEL SA
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
Piulițe cu autoblocare
51710
51710.120.001
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
Piuliță hexagonală autoblocantă Oțel inoxidabil A2 70 M12
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Clasă
70
Tip antrenare
Hexagon
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M12
Clasă
70
Tip antrenare
Hexagon
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Nr. tip
H100-ESN
Info
Caracteristici speciale ale piuliţelor cu autoblocare din oţel inoxidabil:
Este o piuliţă dintr-o singură bucată, complet metalică.
Blocarea se realizează elastic prin separarea axială simetrică a părţilor separate şi comprimate ale piuliţei.
Iniţial piuliţele se filetează liber până când se ajunge la canelură , blocarea realizându-se prin reacţia elastică a materialului independent de cuplu.
Rezistentă la şocuri, vibraţii şi sarcini dinamice.
Re-utilizabilă.
Rezistentă la temperatură de la –100°C până la + 260°C.
Piuliţele SNEP se livrează cu un strat de lubrifiat care previn sudura filetelor.
În funcţie de disponibilitate se poate livra şi A2 alături de A1.Auto-blocarea piuliței se face prin deplasarea elastică, axială a părților parțial separate și comprimate ale piuliței în relație una cu cealaltă. Piulițele se deplasează normal pe filet până la nivelul crestăturii. Rotirea suplimentară forța de strângere pe muchiile filetelor este realizată prin reacția elastică a materialului, independent de cuplul de strângere.Caracteristici speciale ale piulițelor hexagonale cu auto-blocare H100-ESN:
Reversibile – slotul de blocare este plasat în mijlocul piuliței.
Re-utilizabilă de 5 ori fără pierderi semnificative de performanță.
Rezistentă la șocuri, vibrații și sarcini dinamice.
Potrivită pentru asamblări automate.
Dimensiuni
d-D
M12
m
12
P
1.75
s
18
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
51710.120.001
EAN
8715492307293
UBB
950355227212
UNSPSC
31161727