Piulițe cu autoblocare
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
Piulițe cu autoblocare
13200
13200.050.001
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
Piuliță hexagonală autoblocantă extra-lungă Oțel Zincat M5
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Tip antrenare
Hexagon
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Nr. tip
H130-ESN
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 250
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M5
Tip antrenare
Hexagon
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Nr. tip
H130-ESN
Info
Aceste piuliţe hexagonale autoblocante SNEP se recomandă a fi folosite în combinaţie cu bolţurile de clasă de proprietăţi ≤ 8.8.Caracteristici speciale ale piulițelor hexagonale cu autoblocare tip H130-ESN:
Aceste piulițe pot fi folosite cu bolțuri cu clasă de proprietăți 8.8 sau mai mică.
Rezistente la temperaturi de la -50 °C până la + 300°C.Auto-blocarea piuliței se face prin deplasarea elastică, axială a părților parțial separate și comprimate ale piuliței în relație una cu cealaltă. Piulițele se deplasează normal pe filet până la nivelul crestăturii. Rotirea suplimentară forța de strângere pe muchiile filetelor este realizată prin reacția elastică a materialului, independent de cuplul de strângere.Caracteristici speciale ale piulițelor hexagonale cu auto-blocare H130-ESN:
Slotul de blocare este plasat la 2/3 din înălțimea piuliței.
Re-utilizabilă de 5 ori fără pierderi semnificative de performanță.
Rezistentă la șocuri, vibrații și sarcini dinamice.
Dimensiuni
d-D
M5
m
6.5
P
0.8
s
8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
13200.050.001
EAN
8715492581501
UBB
950355144474
UNSPSC
31161727