text.skipToContent text.skipToNavigation

Piuliță hexagonală autoblocantă extra-lungă Oțel Zincat M24

Specificații

Diameter M24
Tip antrenare Hexagon
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric
Nr. tip H130-ESN
Info
  • Aceste piuliţe hexagonale autoblocante SNEP se recomandă a fi folosite în combinaţie cu bolţurile de clasă de proprietăţi ≤ 8.8.Caracteristici speciale ale piulițelor hexagonale cu autoblocare tip H130-ESN:
    • Aceste piulițe pot fi folosite cu bolțuri cu clasă de proprietăți 8.8 sau mai mică.
    • Rezistente la temperaturi de la -50 °C până la + 300°C.Auto-blocarea piuliței se face prin deplasarea elastică, axială a părților parțial separate și comprimate ale piuliței în relație una cu cealaltă. Piulițele se deplasează normal pe filet până la nivelul crestăturii. Rotirea suplimentară forța de strângere pe muchiile filetelor este realizată prin reacția elastică a materialului, independent de cuplul de strângere.Caracteristici speciale ale piulițelor hexagonale cu auto-blocare H130-ESN:
      • Slotul de blocare este plasat la 2/3 din înălțimea piuliței.
      • Re-utilizabilă de 5 ori fără pierderi semnificative de performanță.
      • Rezistentă la șocuri, vibrații și sarcini dinamice.

Dimensiuni

d-D M24
m 31.2
P 3
s 36

Numerele articolelor

Cod Articol 13200.240.001
EAN 8715492581600
UBB 950355903226
UNSPSC 31161727

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.