text.skipToContent text.skipToNavigation

Piuliță hexagonală autoblocantă Aluminiu Anodizat P60 M12

Specificații

Diameter M12
Clasă P60
Tip antrenare Hexagon
Material Aluminiu
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Anodizat
Filete Filet metric
Info
  • Incolor anodizată.Auto-blocarea piuliței se face prin deplasarea elastică, axială a părților parțial separate și comprimate ale piuliței în relație una cu cealaltă. Piulițele se deplasează normal pe filet până la nivelul crestăturii. Rotirea suplimentară forța de strângere pe muchiile filetelor este realizată prin reacția elastică a materialului, independent de cuplul de strângere.Caracteristici speciale ale piulițelor hexagonale cu auto-blocare H100-ESN:
    • Reversibile – slotul de blocare este plasat în mijlocul piuliței.
    • Re-utilizabilă de 5 ori fără pierderi semnificative de performanță.
    • Rezistentă la șocuri, vibrații și sarcini dinamice.
    • Potrivită pentru asamblări automate.

Dimensiuni

d-D M12
m 12
P 1.75
s 18

Numerele articolelor

Cod Articol 45300.120.001
EAN 8715492837615
UBB 950355189925
UNSPSC 31161727

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.