text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážený zákazníku, z důvodu plánované údržby bude náš webshop v pátek 22. prosince od 17:00 dočasně nedostupný. Objednávejte proto včas. Přejeme vám šťastný prosincový měsíc!

Piuliță hexagonală îngustă ISO ISO 4035 Oțel Zincat termic 04 ISO metric M16


Objednací číslo
Diameter
Clasă 040
Tip antrenare Hexagon
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat termic
Filete Filet metric
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Diameter M16
Clasă 040
Tip antrenare Hexagon
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat termic
Filete Filet metric
Info
  • Aceste piuliţe hexagonale sunt folosite printre altele pentru bolţuri şi şuruburi zincate la cald cu filet ISO-METRIC şi pentru tije filetate cu filet ISO-METRIC.
  • Aceste piuliţe sunt filetate DUPĂ zincare şi se încadrează în toleranţele 6H.
  • Rezistenţa la coroziune nu este influenţată negativ, cu piuliţele montate, de către filetul fără acoperire.ISO metric

Rozměry

d-D M16
m (max.) 8
P 2
s 24

Normy

ISO 4035

Čísla materiálu

Objednací číslo 01587.160.001
EAN 8715494514200
UBB 500621920882
UNSPSC 31161727

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.