text.skipToContent text.skipToNavigation

Lage zeskantmoer DIN 439 2 Roestvaststaal (RVS) A4 035 M20


Artikelnummer
Diameter
Klasse 035
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M20
Klasse 035
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M20
m 10
P 2.5
s 30

Normeringen

ASME B18.2.4.5M
ISO 4035
DIN 439-2
NF E25-405-1
NEN 2334-B

Artikelnummers

Artikelnummer 55090.200.001
EAN 8715492332912
UBB 950355235132
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.